カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー

カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。
【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。
運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。
【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。
360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。

寸法(mm)約100.4×63×63グレー質量(g)約128出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114388HD-MC13A-GY
5,437
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする