曜日別特売

ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型

ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型 - 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型 - 扶桑精機

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
液循環機構付です。
霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。

用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5391材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)G1/8内容量1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114948ST-5C-1.3
29,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする