扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
液循環機構付です。
霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途
離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番
810-5392
材質
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)
最大420
ノズル口径(Φmm)
1.3
粒径(μm)
(平均)14
噴出量(mL/min)
液体:0~350
取付口
(エア・液体)Rp1/8
内容量
1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09114921
ST-5C-1.3X
¥
28,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください