曜日別特売

自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け

自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け - カシムラ

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)
冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)
スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。
キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。

付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)184本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内内容量1個
注意
※USB電源は付いておりません。定格9V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09118588KW-51
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする