校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)

校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) - 新コスモス電機

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。
小型・軽量、わかりやすいLCD表示
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。

仕様(検知可能漏洩量)3.3×10-6Pa・m3/s、(検知可能濃度)10ppm付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)測定数(種)2使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)3以内検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)検知対象ガスLPG、13A校正証明書付き(宛名なし)内容量1セット
関連資料:(0.12MB) (0.09MB)
注意
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119376XP-702ⅢS-A-LPG-13A(検査成績書・トレサビリティ付)
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする