曜日別特売

ウェーブクッション 大

ウェーブクッション 大 - カーボーイウェーブクッション 大 - カーボーイウェーブクッション 大 - カーボーイウェーブクッション 大 - カーボーイウェーブクッション 大 - カーボーイウェーブクッション 大 - カーボーイウェーブクッション 大 - カーボーイウェーブクッション 大 - カーボーイ

大きなウェーブ形状!
クッション性が高く弾力のある触感!
ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。

用途安全対策に付属品専用両面テープ材質本体/発砲ゴム(NBR)長さ(mm)2000幅(mm)約80厚さ(mm)約8粘着剤専用両面テープ/アクリル系内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09118938BS-64イエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09118947BS-65ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする