曜日別特売

校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ

校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ - 新コスモス電機

Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心

用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素(ガス)校正証明書付き(宛名なし)内容量1セット
関連資料:(0.12MB) (0.09MB)
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。本仕様は大気中の二酸化炭素での校正となります。
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電源
防爆構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09120986XP-3340Ⅱ-CO2_乾(検査成績書・トレサビリティ付)単3アルカリ乾電池4本(約100時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
175,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09121065XP-3340Ⅱ-CO2_充(検査成績書・トレサビリティ付)単3ニッケル水素充電池4本(約100時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
205,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする