曜日別特売

校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)

校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) - 新コスモス電機

検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。

用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年校正証明書付き(宛名なし)内容量1セット
関連資料:(0.12MB) (0.09MB)
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。
※詳細はメーカーにご確認下さい。
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。
全11種類を絞り込む
検知対象ガス
11種類すべて表示中
注文コード
品番
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119385XP-702ⅢS-F-LPG-R407C(検査成績書・トレサビリティ付)LPG、R407C
131,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119401XP-702ⅢS-F-LPG-R22(検査成績書・トレサビリティ付)LPG、R22
131,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119410XP-702ⅢS-F-LPG-R32(検査成績書・トレサビリティ付)LPG、R32
131,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119419XP-702ⅢS-F-LPG-R404a(検査成績書・トレサビリティ付)LPG、R404a
131,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119428XP-702ⅢS-F-LPG-R407C(検査成績書・トレサビリティ付)LPG、R407C
131,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119437XP-702ⅢS-A-LPG-アンモニア(検査成績書・トレサビリティ付)LPG、アンモニア
131,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119446XP-702ⅢS-F-LPG-R134a(検査成績書・トレサビリティ付)LPG、R134a
131,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119489XP-702ⅢS-B-プロピレン(検査成績書・トレサビリティ付)プロピレン
121,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119498XP-702ⅢS-B-エチレン(検査成績書・トレサビリティ付)エチレン
121,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119507XP-702ⅢS-B-ブタジエン(検査成績書・トレサビリティ付)ブタジエン
121,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119516XP-702ⅢS-B-エタン(検査成績書・トレサビリティ付)エタン
121,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする