曜日別特売

校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ

校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ - 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ - 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ - 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ - 新コスモス電機

1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。
2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)
3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。
4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。

用途プラント、工場等での安全確認に質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)校正証明書付き(宛名なし)内容量1セット
関連資料:(0.12MB) (0.09MB)
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。
全28種類を絞り込む
ガスの種類
28種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
測定範囲
ガスの種類
使用電源
防爆構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09120426XP-3368Ⅱ-メタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム酸素:0~25vol%校正ガス:メタン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
259,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120435XP-3368Ⅱ-イソブタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム酸素:0~25vol%校正ガス:イソブタン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
259,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120451XP-3368Ⅱ-プロパン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム酸素:0~25vol%校正ガス:プロパン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
259,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120460XP-3368Ⅱ-水素_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム酸素:0~25vol%校正ガス:水素、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
259,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120469XP-3368Ⅱ-アセチレン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム酸素:0~25vol%校正ガス:アセチレン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
259,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120478XP-3368Ⅱ-エチレン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム酸素:0~25vol%校正ガス:エチレン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
259,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120487XP-3368Ⅱ-エタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム酸素:0~25vol%校正ガス:エタン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
259,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120496XP-3368Ⅱ-メタン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ酸素:0~25vol%校正ガス:メタン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
289,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120505XP-3368Ⅱ-イソブタン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ酸素:0~25vol%校正ガス:イソブタン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
289,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120521XP-3368Ⅱ-プロパン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ酸素:0~25vol%校正ガス:プロパン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
289,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120530XP-3368Ⅱ-水素_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ酸素:0~25vol%校正ガス:水素、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
289,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120539XP-3368Ⅱ-アセチレン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ酸素:0~25vol%校正ガス:アセチレン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
289,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120548XP-3368Ⅱ-エチレン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ酸素:0~25vol%校正ガス:エチレン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
289,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120557XP-3368Ⅱ-エタン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ酸素:0~25vol%校正ガス:エタン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
289,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120566XP-3368Ⅱ-W-メタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルムメタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:メタン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
283,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120575XP-3368Ⅱ-W-イソブタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルムイソブタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:イソブタン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
283,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120591XP-3368Ⅱ-W-プロパン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルムプロパン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:プロパン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
283,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120600XP-3368Ⅱ-W-水素_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム水素:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:水素、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
283,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120609XP-3368Ⅱ-W-アセチレン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルムアセチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:アセチレン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
283,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120618XP-3368Ⅱ-W-エチレン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルムエチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:エチレン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
283,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120627XP-3368Ⅱ-W-エタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルムエタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:エタン、酸素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga
283,000
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120636XP-3368Ⅱ-W-メタン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタメタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:メタン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
313,000
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120645XP-3368Ⅱ-W-イソブタン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタイソブタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:イソブタン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
313,000
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120661XP-3368Ⅱ-W-プロパン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタプロパン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:プロパン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
313,000
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120670XP-3368Ⅱ-W-水素_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ水素:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:水素、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
313,000
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120679XP-3368Ⅱ-W-アセチレン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタアセチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:アセチレン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
313,000
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120688XP-3368Ⅱ-W-エチレン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタエチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:エチレン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
313,000
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09120697XP-3368Ⅱ-W-エタン_充(検査成績書・トレサビリティ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタエタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%校正ガス:エタン、酸素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga
313,000
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする