ヴァルケイン
クーガ シンキングS
ディープレンジでも頭上がりにならずにフローティングと同じボディバランスを再現。フィーリングを変えずにディープレンジ攻略が可能。
その他
リング:0
全長(mm)
36
質量(g)
2.5
タイプ
シンキング
フック
ジャイロフックライド6
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09124976
C157 ヤマダサイレントハーブ
C157 ヤマダサイレントハーブ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124985
C174 レアルラッシュ
C174 レアルラッシュ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125001
C198 コアライムグロー
C198 コアライムグロー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125010
M111 カカオハニー
M111 カカオハニー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125019
M173 マットレモネイドグロー
M173 マットレモネイドグロー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125028
M196 カーメリアンオリーブ
M196 カーメリアンオリーブ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125037
C070 クロキンオレンジベリー
C070 クロキンオレンジベリー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125046
C159 カニステルスラッシュ
C159 カニステルスラッシュ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125055
C222 ゆず羊羹
C222 ゆず羊羹
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125071
C223 極上粒あん
C223 極上粒あん
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125080
M047 マットレッドグロー
M047 マットレッドグロー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125089
M049 マットメタルブラウン
M049 マットメタルブラウン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125098
M199 パパオレコークライン
M199 パパオレコークライン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください