曜日別特売

ハイドラムF

ハイドラムF - ヴァルケインハイドラムF - ヴァルケインハイドラムF - ヴァルケインハイドラムF - ヴァルケイン

ミノーとクランクの両方の性質を持つニュースペックミノー!! 単一ボディーではだせない高次元なナチュラルアクションを生み出す為にバランス設定を極限まで追求した新スペック4連ジョイントボディーが今までにないナチュラルなライブウォブリングを生み出す!!高速リトリーブでは今までウォブリングプラグでは限界だった高速スピード領域までサーチを可能にし、タイトなウォブリングアクションでトラウトを誘う。低速リトリーブ時に見事に克服したスローワイドなウォブリングでバイトに持ち込む。ウォブリング・ローリングに続く第3のアクションライブウォブリングがエリアトラウトの新たなる革命をもたらす!

適合リング:0(両アイ2連結)全長(mm)70(設計上、若干の誤差あり)質量(g)3.7タイプミノーフローティングフックジャイロフック5内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09124669C160 合着フルオレンジC160 合着フルオレンジ
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124705M199 パパオレコークラインM199 パパオレコークライン
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124678M172 フライングアーミーM172 フライングアーミー
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
09124687M173 マットレモネイドグローM173 マットレモネイドグロー
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
09124696M196 カーメリアンオリーブM196 カーメリアンオリーブ
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする