HEAD SPA ヘッドスパ

HEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパ - NIPLUX

リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。
84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。
本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。
ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。
コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。
頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。
取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。

セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128275NP-HS20S
8,909
8,800
9,680(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする