A-Gas Japan
温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録
自立スタンド・マグネット付
快適度をアイコン表示
温度・湿度・時間の同時表示
電源
CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)
-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)
測定方式
サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
精度(℃)
±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3
分解能(℃)
0.1(温度)、1%RH(湿度)
機能
データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ
28×17mm
使用環境
0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)
保存環境
-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207515
FUSO-350
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください