A-Gas Japan
温湿度計
温湿度・露点が測定できます
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です
Max.Min.Ave値表示の多機能型
RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源
単4電池×4
測定方式
半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)
-20~+50
精度(℃)
±0.6(-20~+50
温度精度
±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェース
RS-232C
メモリー
99pts、時刻データ付
ディスプレイ
LCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境
0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)
5~95
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207025
FUSO-8736
K熱電対(TPK-01×1)
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208581
FUSO-8746
K熱電対(TPK-01×2)
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください