HEIGI
軽量ニットセーフティスニーカー
軽くて通気性の良いニット生地で快適
用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
形状
ミドルカット
色
グレー
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約350
機能
軽量・通気性
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206185
SQ-2312
25
オープン
取扱い終了
09206201
SQ-2312
25.5
オープン
取扱い終了
09206210
SQ-2312
26
オープン
取扱い終了
09206219
SQ-2312
26.5
オープン
取扱い終了
09206228
SQ-2312
27
オープン
取扱い終了
09206237
SQ-2312
28
オープン
取扱い終了
09206246
SQ-2312
29
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください