Richell(リッチェル)
マグネット2WAYスプレー
材質
ボトル/ポリエチレン、キャップ・ボトルホルダー/ポリプロピレン、ブラシ・滑り止め/シリコーンゴム、マグネットシート/マグネット
容量(mL)
400
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×3.8×10.3、使用可能な石けん:5.5×2.5×9.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09128781
-
400
ダークグレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
09128790
-
400
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください