曜日別特売

ポケットデジタルマルチテスタ

ポケットデジタルマルチテスタ - A-Gas Japan

直流~600V 交流~600V
抵抗~34MΩ
データホールド、ダイオードテスト
オートパワーオフ機能付
全長125mm、幅60mmのポケットサイズです
多機能のマルチテスタでとても便利です
オートレンジ機能で簡単に使用できます
テストリード線が背面に簡単に収納できます

仕様●精度/交流電圧:±4%(50~60Hz)+5dgt●精度/直流電圧:±2%+2dgt●精度/抵抗:±5%+5dgt●導通ティー:1283_CIE-113A電源(V)1.5、LR-44××2電源1.5V、LR-44×2交流電圧(V)3.4/34/340/600表示LCD液晶3400デジタルカウントディスプレイ表示分解能0.1mV、0.1Ω機能ダイオードテスト、導通テスト、オートレンジ機能、データホールド、オートパワーオフ、レンジ切換、ブザー使用環境0~40℃ 80%RH以下直流電圧340mV/3.4V/34V/340V/600V抵抗340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207601CIE-113A
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする