TOZEN(トーゼン)
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
ゴムブッシュ付属(M10)
用途
天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
内容量
1個
取扱説明書:
(0.16MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
適合ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208730
CS-010M10
~98
M10
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208739
CS-010M10
~98
M10
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208766
CS-030M10
196~294
M10
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208791
CS-040M10
294~392
M12
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208809
CS-065M10
392~637
M12
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください