3磁界軸電磁波計

3磁界軸電磁波計 - A-Gas Japan

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に
手動で200件のデータメモリが可能
過負荷検知”OL”表示機能付き
ON/OFFアラーム設定機能付
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)

用途
盗聴器、隠しカメラの調査・発見
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定
無線LAN設定工事
高周波(RF)の電磁波場強度測定
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定
仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999測定範囲38mV/m~11V/m電源(V)006P(9電池×1測定方式マグネチックコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2サンプリング1.5回/秒ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHz電池寿命約15時間アラームON/OFF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207488TM-196
84,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする