SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) - 第一計器
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09157727SMP-BU G3/8 100X0.25MPAG3/80.25SMP-341B-0.25MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157736SMP-BU G3/8 100X0.2MPAG3/80.2SMP-341B-0.2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157745SMP-BU G3/8 100X0.3MPAG3/80.3SMP-341B-0.3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157761SMP-BU G3/8 100X0.4MPAG3/80.4SMP-341B-0.4MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157770SMP-BU G3/8 100X0.5MPAG3/80.5SMP-341B-0.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157779SMP-BU G3/8 100X0.6MPAG3/80.6SMP-341B-0.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157788SMP-BU G3/8 100X0.7MPAG3/80.7SMP-341B-0.7MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157797SMP-BU G3/8 100X1MPAG3/81SMP-341B-1MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157806SMP-BU G3/8 100X2MPAG3/82SMP-341B-2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157815SMP-BU G3/8 100X3MPAG3/83SMP-341B-3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157831SMP-BU G3/8 100X1.6MPAG3/81.6SMP-341B-1.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157840SMP-BU G3/8 100X2.5MPAG3/82.5SMP-341B-2.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157849SMP-BU G3/8 100X3.5MPAG3/83.5SMP-341B-3.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157858SMP-BU G1/2 100X0.25MPAG1/20.25SMP-441B-0.25MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157867SMP-BU G1/2 100X0.2MPAG1/20.2SMP-441B-0.2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157876SMP-BU G1/2 100X0.3MPAG1/20.3SMP-441B-0.3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157885SMP-BU G1/2 100X0.4MPAG1/20.4SMP-441B-0.4MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157901SMP-BU G1/2 100X0.5MPAG1/20.5SMP-441B-0.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157910SMP-BU G1/2 100X0.6MPAG1/20.6SMP-441B-0.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157919SMP-BU G1/2 100X0.7MPAG1/20.7SMP-441B-0.7MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157928SMP-BU G1/2 100X1MPAG1/21SMP-441B-1MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157937SMP-BU G1/2 100X2MPAG1/22SMP-441B-2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157946SMP-BU G1/2 100X3MPAG1/23SMP-441B-3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157955SMP-BU G1/2 100X1.6MPAG1/21.6SMP-441B-1.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157971SMP-BU G1/2 100X2.5MPAG1/22.5SMP-441B-2.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157980SMP-BU G1/2 100X3.5MPAG1/23.5SMP-441B-3.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157989SMP-BU R3/8 100X0.25MPAR3/80.25SMP-841B-0.25MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157998SMP-BU R3/8 100X0.2MPAR3/80.2SMP-841B-0.2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158007SMP-BU R3/8 100X0.3MPAR3/80.3SMP-841B-0.3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158016SMP-BU R3/8 100X0.4MPAR3/80.4SMP-841B-0.4MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158025SMP-BU R3/8 100X0.5MPAR3/80.5SMP-841B-0.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158041SMP-BU R3/8 100X0.6MPAR3/80.6SMP-841B-0.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158050SMP-BU R3/8 100X0.7MPAR3/80.7SMP-841B-0.7MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158059SMP-BU R3/8 100X1MPAR3/81SMP-841B-1MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158068SMP-BU R3/8 100X2MPAR3/82SMP-841B-2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158077SMP-BU R3/8 100X3MPAR3/83SMP-841B-3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158086SMP-BU R3/8 100X1.6MPAR3/81.6SMP-841B-1.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158095SMP-BU R3/8 100X2.5MPAR3/82.5SMP-841B-2.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158111SMP-BU R3/8 100X3.5MPAR3/83.5SMP-841B-3.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158120SMP-BU R1/2 100X0.25MPAR1/20.25SMP-941B-0.25MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158129SMP-BU R1/2 100X0.2MPAR1/20.2SMP-941B-0.2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158138SMP-BU R1/2 100X0.3MPAR1/20.3SMP-941B-0.3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158147SMP-BU R1/2 100X0.4MPAR1/20.4SMP-941B-0.4MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158156SMP-BU R1/2 100X0.5MPAR1/20.5SMP-941B-0.5MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158165SMP-BU R1/2 100X0.6MPAR1/20.6SMP-941B-0.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158181SMP-BU R1/2 100X0.7MPAR1/20.7SMP-941B-0.7MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158190SMP-BU R1/2 100X1MPAR1/21SMP-941B-1MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158199SMP-BU R1/2 100X2MPAR1/22SMP-941B-2MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158208SMP-BU R1/2 100X3MPAR1/23SMP-941B-3MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158217SMP-BU R1/2 100X1.6MPAR1/21.6SMP-941B-1.6MPA-HL
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする