第一計器
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
定格電圧(V)
DC24
最小負荷
DC5V 20mA
電気的性能
大電流用
抵抗負荷(A)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
476
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09129027
SCB-AU-G3/8 75X6MPA
縁なし
75
G3/8
6
SCP-336A-6MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129036
SCB-AU-G3/8 75X7MPA
縁なし
75
G3/8
7
SCP-336A-7MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129045
SCB-AU-G3/8 75X0.1/-0.1MPA
縁なし
75
G3/8
0.1/-0.1
SCP-336A-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129201
SCB-BU G3/8 75X6MPA
丸縁形
75
G3/8
6
SCP-336B-6MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129210
SCB-BU G3/8 75X7MPA
丸縁形
75
G3/8
7
SCP-336B-7MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129219
SCB-BU G3/8 75X0.1/-0.1MPA
丸縁形
75
G3/8
0.1/-0.1
SCP-336B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133069
SCB-AU-G3/8 75X10MPA
縁なし
75
G3/8
10
SCP-336A-10MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133078
SCB-AU-G3/8 75X16MPA
縁なし
75
G3/8
16
SCP-336A-16MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133087
SCB-AU-G3/8 75X20MPA
縁なし
75
G3/8
20
SCP-336A-20MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133096
SCB-AU-G3/8 75X25MPA
縁なし
75
G3/8
25
SCP-336A-25MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133105
SCB-AU-G3/8 100X1.5MPA
縁なし
100
G3/8
1.5
SCP-346A-1.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133121
SCB-AU-R3/8 75X6MPA
縁なし
75
R3/8
6
SCP-836A-6MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133130
SCB-AU-R3/8 75X7MPA
縁なし
75
R3/8
7
SCP-836A-7MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133139
SCB-AU-R3/8 75X0.1/-0.1MPA
縁なし
75
R3/8
0.1/-0.1
SCP-836A-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133148
SCB-AU-R1/2 100X0.25MPA
縁なし
100
R1/2
0.25
SCP-946A-0.25MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133157
SCB-AU-R1/2 100X0.2MPA
縁なし
100
R1/2
0.2
SCP-946A-0.2MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133166
SCB-AU-R1/2 100X0.3MPA
縁なし
100
R1/2
0.3
SCP-946A-0.3MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133175
SCB-AU-R1/2 100X0.4MPA
縁なし
100
R1/2
0.4
SCP-946A-0.4MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133191
SCB-AU-R1/2 100X0.5MPA
縁なし
100
R1/2
0.5
SCP-946A-0.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133200
SCB-AU-R1/2 100X0.6MPA
縁なし
100
R1/2
0.6
SCP-946A-0.6MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133209
SCB-AU-R1/2 100X0.7MPA
縁なし
100
R1/2
0.7
SCP-946A-0.7MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133218
SCB-AU-R1/2 100X1MPA
縁なし
100
R1/2
1
SCP-946A-1MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133227
SCB-AU-R1/2 100X2MPA
縁なし
100
R1/2
2
SCP-946A-2MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133236
SCB-AU-R1/2 100X3MPA
縁なし
100
R1/2
3
SCP-946A-3MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133245
SCB-AU-R1/2 100X1.6MPA
縁なし
100
R1/2
1.6
SCP-946A-1.6MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133261
SCB-AU-R1/2 100X2.5MPA
縁なし
100
R1/2
2.5
SCP-946A-2.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133270
SCB-AU-R1/2 100X3.5MPA
縁なし
100
R1/2
3.5
SCP-946A-3.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133315
SCB-BU G3/8 75X10MPA
丸縁形
75
G3/8
10
SCP-336B-10MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133331
SCB-BU G3/8 75X16MPA
丸縁形
75
G3/8
16
SCP-336B-16MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133340
SCB-BU G3/8 75X20MPA
丸縁形
75
G3/8
20
SCP-336B-20MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133349
SCB-BU G3/8 75X25MPA
丸縁形
75
G3/8
25
SCP-336B-25MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133358
SCB-BU G3/8 100X1.5MPA
丸縁形
100
G3/8
1.5
SCP-346B-1.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133367
SCB-BU R3/8 75X6MPA
丸縁形
75
R3/8
6
SCP-836B-6MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133376
SCB-BU R3/8 75X7MPA
丸縁形
75
R3/8
7
SCP-836B-7MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133385
SCB-BU R3/8 75X0.1/-0.1MPA
丸縁形
75
R3/8
0.1/-0.1
SCP-836B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133401
SCB-BU R1/2 100X0.25MPA
丸縁形
100
R1/2
0.25
SCP-946B-0.25MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133410
SCB-BU R1/2 100X0.2MPA
丸縁形
100
R1/2
0.2
SCP-946B-0.2MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133419
SCB-BU R1/2 100X0.3MPA
丸縁形
100
R1/2
0.3
SCP-946B-0.3MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133428
SCB-BU R1/2 100X0.4MPA
丸縁形
100
R1/2
0.4
SCP-946B-0.4MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133437
SCB-BU R1/2 100X0.5MPA
丸縁形
100
R1/2
0.5
SCP-946B-0.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133446
SCB-BU R1/2 100X0.6MPA
丸縁形
100
R1/2
0.6
SCP-946B-0.6MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133455
SCB-BU R1/2 100X0.7MPA
丸縁形
100
R1/2
0.7
SCP-946B-0.7MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133471
SCB-BU R1/2 100X1MPA
丸縁形
100
R1/2
1
SCP-946B-1MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133480
SCB-BU R1/2 100X2MPA
丸縁形
100
R1/2
2
SCP-946B-2MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133489
SCB-BU R1/2 100X3MPA
丸縁形
100
R1/2
3
SCP-946B-3MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133498
SCB-BU R1/2 100X1.6MPA
丸縁形
100
R1/2
1.6
SCP-946B-1.6MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133507
SCB-BU R1/2 100X2.5MPA
丸縁形
100
R1/2
2.5
SCP-946B-2.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09133516
SCB-BU R1/2 100X3.5MPA
丸縁形
100
R1/2
3.5
SCP-946B-3.5MPA-HL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09134530
SCB-AU-G3/8 100X0.16MPA
縁なし
100
G3/8
0.16
SCP-346A-0.16MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09134539
SCB-AU-G3/8 100X0.1MPA
縁なし
100
G3/8
0.1
SCP-346A-0.1MPA-HL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ