曜日別特売

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) - 第一計器
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09158251SMB-BU G3/8 100X0.16MPAG3/80.16SMP-346B-0.16MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158260SMB-BU G3/8 100X0.1MPAG3/80.1SMP-346B-0.1MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158269SMB-BU G3/8 100X-0.1MPAG3/8-0.1SMP-346B-(-0.1)MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158278SMB-BU G1/2 100X0.16MPAG1/20.16SMP-446B-0.16MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158287SMB-BU G1/2 100X0.1MPAG1/20.1SMP-446B-0.1MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158296SMB-BU G1/2 100X-0.1MPAG1/2-0.1SMP-446B-(-0.1)MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158305SMB-BU R3/8 100X0.16MPAR3/80.16SMP-846B-0.16MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158321SMB-BU R3/8 100X0.1MPAR3/80.1SMP-846B-0.1MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158330SMB-BU R3/8 100X-0.1MPAR3/8-0.1SMP-846B-(-0.1)MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158339SMB-BU R1/2 100X0.16MPAR1/20.16SMP-946B-0.16MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158348SMB-BU R1/2 100X0.1MPAR1/20.1SMP-946B-0.1MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158357SMB-BU R1/2 100X-0.1MPAR1/2-0.1SMP-946B-(-0.1)MPA-H
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159005SMB-BU G3/8 100X4MPAG3/84SMP-346B-4MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159021SMB-BU G3/8 100X5MPAG3/85SMP-346B-5MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159030SMB-BU G3/8 100X6MPAG3/86SMP-346B-6MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159039SMB-BU G3/8 100X7MPAG3/87SMP-346B-7MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159048SMB-BU G3/8 100X1.5MPAG3/81.5SMP-346B-1.5MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159057SMB-BU G3/8 100X1.6/-0.1MPAG3/81.6/-0.1SMP-346B-1.6/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159066SMB-BU G3/8 100X2.5/-0.1MPAG3/82.5/-0.1SMP-346B-2.5/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159075SMB-BU G3/8 100X1/-0.1MPAG3/81/-0.1SMP-346B-1/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159091SMB-BU G3/8 100X2/-0.1MPAG3/82/-0.1SMP-346B-2/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159100SMB-BU G3/8 100X0.2/-0.1MPAG3/80.2/-0.1SMP-346B-0.2/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159109SMB-BU G3/8 100X0.3/-0.1MPAG3/80.3/-0.1SMP-346B-0.3/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159118SMB-BU G3/8 100X0.4/-0.1MPAG3/80.4/-0.1SMP-346B-0.4/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159127SMB-BU G3/8 100X0.5/-0.1MPAG3/80.5/-0.1SMP-346B-0.5/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159136SMB-BU G3/8 100X0.6/-0.1MPAG3/80.6/-0.1SMP-346B-0.6/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159145SMB-BU G3/8 100X0.25/-0.1MPAG3/80.25/-0.1SMP-346B-0.25/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159161SMB-BU G1/2 100X4MPAG1/24SMP-446B-4MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159170SMB-BU G1/2 100X5MPAG1/25SMP-446B-5MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159179SMB-BU G1/2 100X6MPAG1/26SMP-446B-6MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159188SMB-BU G1/2 100X7MPAG1/27SMP-446B-7MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159197SMB-BU G1/2 100X1.5MPAG1/21.5SMP-446B-1.5MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159206SMB-BU G1/2 100X1.6/-0.1MPAG1/21.6/-0.1SMP-446B-1.6/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159215SMB-BU G1/2 100X2.5/-0.1MPAG1/22.5/-0.1SMP-446B-2.5/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159231SMB-BU G1/2 100X1/-0.1MPAG1/21/-0.1SMP-446B-1/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159240SMB-BU G1/2 100X2/-0.1MPAG1/22/-0.1SMP-446B-2/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159249SMB-BU G1/2 100X0.2/-0.1MPAG1/20.2/-0.1SMP-446B-0.2/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159258SMB-BU G1/2 100X0.3/-0.1MPAG1/20.3/-0.1SMP-446B-0.3/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159267SMB-BU G1/2 100X0.4/-0.1MPAG1/20.4/-0.1SMP-446B-0.4/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159276SMB-BU G1/2 100X0.5/-0.1MPAG1/20.5/-0.1SMP-446B-0.5/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159285SMB-BU G1/2 100X0.6/-0.1MPAG1/20.6/-0.1SMP-446B-0.6/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159301SMB-BU G1/2 100X0.25/-0.1MPAG1/20.25/-0.1SMP-446B-0.25/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159310SMB-BU R3/8 100X4MPAR3/84SMP-846B-4MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159319SMB-BU R3/8 100X5MPAR3/85SMP-846B-5MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159328SMB-BU R3/8 100X6MPAR3/86SMP-846B-6MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159337SMB-BU R3/8 100X7MPAR3/87SMP-846B-7MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159346SMB-BU R3/8 100X1.5MPAR3/81.5SMP-846B-1.5MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159355SMB-BU R3/8 100X1.6/-0.1MPAR3/81.6/-0.1SMP-846B-1.6/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159371SMB-BU R3/8 100X2.5/-0.1MPAR3/82.5/-0.1SMP-846B-2.5/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09159380SMB-BU R3/8 100X1/-0.1MPAR3/81/-0.1SMP-846B-1/-0.1MPA-H
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする