地磁場計ミリガウスメータ

地磁場計ミリガウスメータ - A-Gas Japan

分解能0.1mGの高性能機種
N極、S極方向表示
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに

寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H)質量(g)プローブ::78電源単4電池×6表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232Cサンプリング約1秒ディスプレイ52×38mm LCD使用環境0~50℃、85%RH以下周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208346GU-3001
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする