A-Gas Japan
クランプメータ
ローコストタイプのクランプメータ
仕様
●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt
電源
単4電池×2
クランプ径(Φmm)
Φ25.4
サンプリング
2回/秒
使用環境
0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
導通テスト
ブザー音(<25Ω)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207610
CENTER-20
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください