A-Gas Japan
クランプテスタ
小型・高性能型クランプテスタです
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です
オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様
●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
電源(V)
1.5単4電池×2
抵抗(Ω)
400、精度±(1%rdg+2dgt)
機能
データホールド、オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)
25
使用環境
0~40℃ 80%RH以下
導通テスト
ブザー音(≦40Ω)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206840
CENTER-200
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください