曜日別特売

マルチ環境測定器

マルチ環境測定器 - A-Gas Japan

1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能
RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)
デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)
別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能

仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)湿度測定範囲(%RH)10~95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207951LM-8102
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする