A-Gas Japan
マルチ環境測定器
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの
あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)
006P(9電池
精度
風速:±3%F.S
表示分解能
外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx
温度精度
±1.2℃
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH
湿度精度
±4%RH
湿度測定範囲(%RH)
10~95
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定方式
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208179
LM-8000
ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)
外部温度・本体部温度:℃/°F、湿度:%RH、照度:lx、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09208267
LM-8010
ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)、面積設定(0.001~30m
2
)(風量)
外部温度・本体部温度:℃/°F、湿度:%RH、照度:lx、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、風量:m
3
/min
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください