曜日別特売

コンパクト衣類乾燥機 KARATTO

コンパクト衣類乾燥機 KARATTO - ROOMMATE

設置場所に困らないコンパクトだけど乾燥容量MAX3kgの大容量衣類乾燥機「KARATTO」。普通の乾燥機は大きくて置き場所がない方や、一人暮らしの方や洗濯を外に干しづらい方にぴったり。綿麻、ダウン、下着、ウール、標準、速乾と6つのモードを搭載し、素材にあった乾燥が可能です。
タッチパネルで操作しやすく、残時間や乾燥温度も表示するから使いやすい。
乾燥開始後と終了前20分間UV除菌をするから清潔。乾きにくい季節や部屋干しのニオイ対策にもオススメです。

その他乾燥容量目安:Tシャツ10枚、ズボン6本、コート約3着、ダウンジャケット2着、バスタオル4枚、布団カバー約1枚※全てを同時に乾燥するわけではありません。あくまでも目安です。付属品本体、排気管、取扱説明書質量(kg)15電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800/900(50Hz/60Hz)容量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×405×560安全装置操作ボタンロック運転音(dB)約60タイマー機能有(最大4時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128641RM-212S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする