0~400000lxと広範囲な測定が可能
PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)
屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)内容量1台