曜日別特売

照度計

照度計 - A-Gas Japan

光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます
0~400000lxと広範囲な測定が可能
PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)

仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)電源単4電池×6コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207689LX-1118
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする