A-Gas Japan
風速計
風速測定だけのローコストタイプ
ポケットサイズで持ち運びがラク
電源(V)
006P(9電池×1
測定項目
風速
測定方式
ベーン式
測定精度
±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)
機能
データホールド、MAX/MINホールド
使用環境
0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)
0.4~30.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206955
LM-81AM
¥13,800
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください