A-Gas Japan
高周波木材水分計
測定は表面にあてるだけ
素材にキズつけることなく測定が可能
8種類の木材分類から選択
電源(V)
006P(9電池
測定方式
非接触 高周波
測定範囲(%)
0~50(23℃±5℃)
分解能
水分/0.5%RH、温度/0.1
精度(℃)
水分/±1.5%、温度/±2
機能
自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可
サンプリング
約0.8秒
ディスプレイ
LCD 46.5mm×28.5mm
使用環境
0~50℃ 80%RH未満
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206700
MS-7013
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください