1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です
CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH温度測定範囲(℃)-10~+60機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)5~95内容量1台