酸素測定器

酸素測定器 - A-Gas Japan

ペン型の小型O2メーターです
データロガー付なので、データ管理に便利です
密閉空間のO2測定に

電源単4電池×4測定範囲(℃)O2/0~30%、温度/0~50反応時間約15秒(90%)測定方式O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ表示分解能O2/0.1%、温度/0.1℃測定対象O2、温度サンプリング約1秒使用環境0~50℃ 85%RH以下対象ガス酸素アラーム酸素濃度18%以下で鳴動測定精度(℃)O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208556PO2-250
57,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする