曜日別特売

CO2モニター

CO2モニター - A-Gas Japan

1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定
リレー出力で空調機の管理が可能
CO2濃度アラーム設定機能付
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能

電源(V)ACアダプタ(DC12)測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH反応時間約30秒(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH外部出力リレー接点測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、5~95%RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207960FUSO-77232
94,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする