データロガーCO2測定器

データロガーCO2測定器 - A-Gas Japan

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます

仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH精度(℃)±0.8機能CO2高度補正値(mまたはフィート)測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232Cサンプリング5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~+50℃、90% RH以下対象ガス二酸化炭素湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)測定範囲(ppm)CO2:0~4000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208301MCH-383SD
78,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする