CO2モニター

CO2モニター - A-Gas JapanCO2モニター - A-Gas Japan

教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示
大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます

仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において)電源100~240VAC(アダプタ付属)測定範囲(℃)気温/0~40、湿度/20~90%RH表示分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH使用環境温度0~40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと)対象ガス二酸化炭素応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答)測定範囲(ppm)CO2:0~3000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207190ZGKb-201
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09207917ZGKb-301
188,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする