小型・高性能型クランプテスタです
AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です
オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)導通テストブザー音(≦40Ω)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフ電源(V)1.5単4電池×2クランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下内容量1台