曜日別特売

温度計

温度計 - A-Gas Japan

スリム軽量設計で使いやすい形状です
安価だけど多機能タイプ

仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)内容量1台
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207059FUSO-308
21,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする