曜日別特売

温度計

温度計 - A-Gas Japan温度計 - A-Gas Japan

表示画面が大きく見やすい
0℃校正機能付き

電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)内容量1台
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206639TM-311NK熱電対センサ1チャンネル
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09206761TM-321NK熱電対センサ2チャンネル
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする