曜日別特売

マノメータ

マノメータ - A-Gas Japan

冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます
データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単

仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±34.47表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psiインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)413温度補正(℃)自動(0~50内容量1台
注意
※最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208529FUSO-8230
45,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする