3磁界軸電磁波計

3磁界軸電磁波計 - A-Gas Japan

X、Y、Zの3軸の電磁波を測定
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ
3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)

仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300寸法(mm)プローブ:75×58×220電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)コード長さ(mm)930消費電流(mA)約2.7単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸3磁界軸(選択)内容量1台
注意
※レンジ、分解能、精度は50/60Hzでテストした参考値になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206736EMF-828
52,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする