スリム軽量設計で使いやすい形状です
安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ1チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)内容量1台