SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)

SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) - 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) - 第一計器
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全476種類を絞り込む
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09167448SCP-AU-G3/8 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/86SCP-341A-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167457SCP-AU-G3/8 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/87SCP-341A-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167466SCP-AU-G1/2 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/26SCP-441A-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167475SCP-AU-G1/2 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/27SCP-441A-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167649SCP-BU G3/8 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/86SCP-341B-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167658SCP-BU G3/8 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/87SCP-341B-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167667SCP-BU G1/2 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/26SCP-441B-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167676SCP-BU G1/2 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/27SCP-441B-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170467SCP-AU-G3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/810SCP-341A-10MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170476SCP-AU-G3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/816SCP-341A-16MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170485SCP-AU-G3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/820SCP-341A-20MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170501SCP-AU-G3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/825SCP-341A-25MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170510SCP-AU-G1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/210SCP-441A-10MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170519SCP-AU-G1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/216SCP-441A-16MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170528SCP-AU-G1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/220SCP-441A-20MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170537SCP-AU-G1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/225SCP-441A-25MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170546SCP-AU-R3/8 75X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/810SCP-831A-10MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170555SCP-AU-R3/8 75X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/816SCP-831A-16MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170571SCP-AU-R3/8 75X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/820SCP-831A-20MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170580SCP-AU-R3/8 75X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/825SCP-831A-25MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170650SCP-BU G3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/810SCP-341B-10MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170659SCP-BU G3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/816SCP-341B-16MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170668SCP-BU G3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/820SCP-341B-20MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170677SCP-BU G3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/825SCP-341B-25MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170686SCP-BU G1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/210SCP-441B-10MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170695SCP-BU G1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/216SCP-441B-16MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170711SCP-BU G1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/220SCP-441B-20MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170720SCP-BU G1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/225SCP-441B-25MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170729SCP-BU R3/8 75X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/810SCP-831B-10MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170738SCP-BU R3/8 75X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/816SCP-831B-16MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170747SCP-BU R3/8 75X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/820SCP-831B-20MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170756SCP-BU R3/8 75X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/825SCP-831B-25MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170808SCP-AU-G1/2 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/21.5SCP-441A-1.5MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170817SCP-BU G1/2 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/21.5SCP-441B-1.5MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171910SCP-AU-R3/8 75X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.25SCP-831A-0.25MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171919SCP-AU-R3/8 75X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.2SCP-831A-0.2MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171928SCP-AU-R3/8 75X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.3SCP-831A-0.3MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171937SCP-AU-R3/8 75X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.4SCP-831A-0.4MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171946SCP-AU-R3/8 75X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.5SCP-831A-0.5MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171955SCP-AU-R3/8 75X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.6SCP-831A-0.6MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171971SCP-AU-R3/8 75X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.7SCP-831A-0.7MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171980SCP-AU-R3/8 75X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/81SCP-831A-1MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171989SCP-AU-R3/8 75X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/82SCP-831A-2MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171998SCP-AU-R3/8 75X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/83SCP-831A-3MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09172007SCP-AU-R3/8 75X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/81.6SCP-831A-1.6MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09172016SCP-AU-R3/8 75X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/82.5SCP-831A-2.5MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09172025SCP-AU-R3/8 75X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/83.5SCP-831A-3.5MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09172296SCP-BU R3/8 75X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.25SCP-831B-0.25MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09172305SCP-BU R3/8 75X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.2SCP-831B-0.2MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09172321SCP-BU R3/8 75X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.3SCP-831B-0.3MPA-HL
オープン
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする