8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ

8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet

IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ
広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応
DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属

仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式1000Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ポート数
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216728TI-PGLC5025.5×59×100.52385最大3.36100.5×59×25.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09216755TI-PGLC8039×81×1003718最大4.48100×81×39
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする