8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ

8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet8ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ - TRENDnet

8 x 10/100Mbps PoE+ ポート
200W PoE+パワーバジェット
IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ
動作温度範囲:-40~75℃
1.6Gbpsスイッチング容量
DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属

仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル質量(g)340取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数8消費電力(W)最大2.24接続方式100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80.5×39動作温度(℃)-40~75電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応PoE対応PoEバジェット:最大200W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216746TI-PELC80
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする