曜日別特売

コレクションラック

コレクションラック - フクダクラフトコレクションラック - フクダクラフトコレクションラック - フクダクラフトコレクションラック - フクダクラフトコレクションラック - フクダクラフトコレクションラック - フクダクラフトコレクションラック - フクダクラフトコレクションラック - フクダクラフト

奥行17cmのスリムなコレクションラックで、場所を取らずに便利です。
上段下段の白い扉は、開閉がしやすくなるように、角を斜めにカットしたデザインになっています。
収納スペースに、お気に入りのインテリア小物を飾って、収納することができます。
シンプルなデザインでウッドテイストの質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力。
小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたコレクションラックです。

用途
サイズ(約)
重量
材質
(本体)中質繊維板
(扉)ラッカー塗装
ナチュラル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像09216579C-C3 NA幅15.5×奥行17×高さ513
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像09216570C-C4 NA幅30×奥行17×高さ372
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像09216561C-C9 NA幅44.5×奥行17×高さ513
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする