曜日別特売

<フランス産>ウール混ボリューム掛布団

<フランス産>ウール混ボリューム掛布団 - ファミリー・ライフ<フランス産>ウール混ボリューム掛布団 - ファミリー・ライフ<フランス産>ウール混ボリューム掛布団 - ファミリー・ライフ<フランス産>ウール混ボリューム掛布団 - ファミリー・ライフ

フランス産ウールならではの吸湿・保温・弾力性に優れた暖か掛布団。
特殊キルティングでふっくらボリュームのある仕上げ
肌触りが良い綿100%生地使用、高級感のある大判花柄です。
ウールならではの暖かさ
ここがポイント:吸湿性・放湿性にすぐれ冬は暖かく夏は涼しいことから天然のエアコンと呼ばれる羊毛と弾力性に富んだポリエステルわたのいいとこどりをしました。
フランス産ウール使用、冬は暖かく夏は涼しい天然ウール使用
綿100%(側生地)
長いシーズン使えます

機能吸湿性・放湿性材質(中材)フランス産羊毛50%・ポリエステル50%材質(側地)綿100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217166a3382510(約)2.8(中綿重さ約2)ピンクシングル(約)150×210
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09217175a3382520(約)2.8(中綿重さ約2)ブルーシングル(約)150×210
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09217191a3382610(約)4(中綿重さ約2.8)ピンクダブル(約)190×210
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09217200a3382620(約)4(中綿重さ約2.8)ブルーダブル(約)190×210
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする