曜日別特売

ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス)

ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) - エアリア

・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器
・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載
・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止
・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器
・スイングプラグで持ち運びにも便利

材質ABS、PC寸法(mm)50×50×53質量(g)159出力(W)最大65ポート数3入力電圧(V)AC100~240ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216780SD-AC65CCA
5,819
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする