曜日別特売

ラグシリーズ(Eマーカー)

ラグシリーズ(Eマーカー) - VOLTMEラグシリーズ(Eマーカー) - VOLTMEラグシリーズ(Eマーカー) - VOLTMEラグシリーズ(Eマーカー) - VOLTMEラグシリーズ(Eマーカー) - VOLTME

二重編込みで耐久性が高い

用途急速充電に対応出力(W)100コネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類高耐久適合用途データ転送/充電内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216825C21671001ブルー72
2,710
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216841C21681001グリーン72
2,710
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216850C21691001グレー72
2,710
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216859C21711001.8ブルー98
3,346
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216868C21721001.8グリーン98
3,346
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする